Ft18740.00
ÁFA nélkül
Ft23799.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélpofák a szerszám tartóssága érdekében
• Optimalizált erőátvitel lágy és kemény huzalok könnyed vágásához egyaránt
• Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható nyíróteljesítményt nyújtanak
• Nem ártalmas, ftalátmentes anyagokból
• Mártott szigetelésű, az IEC 60900 előírásoknak megfelelő nyél
• EN 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140497320 |
ECLASS Code | 21040300 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Serrated |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 210mm |
Típus | Kábelvágók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 3.0mm |