Ft113843.00
ÁFA nélkül
Ft144580.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured from hardened steel with T-handle screw action for precise control. Suitable for internal and external circlips the 4 tips are interchangeable. Tip sizes (mm) are as follows: 0.090, 0.118, 0.150, 0.170.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012737283002 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Nikkelezett |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Gyártó cikkszáma | 2830000 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Belső Külső |
Pofa nyitása | 4.32mm |
Speciális funkciók | Csavaros működés a pontos vezérléshez |
Szabványoknak megfelet | Nem alkalmazható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 380mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |