Ft7190.00
ÁFA nélkül
Ft9131.30
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott minőségi króm-vanádium acélból gyártva. Edzett végek. PVC bevonatos markolat. Spirálrugós nyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.
Belső gyűrűkhöz - 90° hajlított pofák
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140118386 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Polished/Black Oxide |
Fogantyú anyaga | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Pofa anyaga | Carbon Steel |
Pofa fajtája | Belső |
Pofa hossza | 32.7mm |
Pofa nyitása | 80mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |