Kennedy

300MM/12" HAJLÍTOTT CSŐRŰ KÜLSŐ SEEGER-GYŰRŰ FOGÓ 85-165MM

SKU:

KEN5586680K

Ft11400.00

ÁFA nélkül

Ft14478.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi króm-vanádium acélból gyártva. Edzett végek. PVC bevonatos markolat. Spirálrugós nyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki-és beszereléséhez.
    Teljes Hossz: 300mm (12”).


    Pofák: Straight = Egyenes. 90° angled = 90° hajlított
    Típus: Internal = Belső. External = Külső


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140118447

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Polished/Black Oxide

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa anyaga

    Carbon Steel

    Pofa fajtája

    Külső

    Pofa hossza

    46mm

    Pofa nyitása

    165mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    300mm

    Típus

    Seeger-gyűrű-fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No