Ft6740.00
ÁFA nélkül
Ft8559.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Négy darabos Seeger gyűrű fogókészlet - 6 szerszám egyben.
Külső és belső, egyenes, 45° és 90° hajlított pofák.
Teljes hossz: 165mm (6 1/2").
Tartomány: 10-50mm (2x egyenes 1.2 és 1.5 mm, 1x 45˚-os 1.5mm, 1x 90˚-os 1.2mm)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140010109 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Black-Oxide |
Fogantyú anyaga | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Dohányzás |
Pofa hossza | 60mm |
Pofa nyitása | 0 - 22mm |
Speciális funkciók | Cserélhető fej Rugófeszített |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |