Ft104670.00
ÁFA nélkül
Ft132930.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.
Rovátkolt szorítópofa csúszócsapos kötéssel, mely a pofák legnagyobb mértékû nyitását teszi lehetõvé.
Berillium-réz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140299047 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Pofa anyaga | Beryllium Copper |
Pofa fajtája | Serrated |
Pofa nyitása | 45mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Szikrázásmentes csúszáscsuklós fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |