Kennedy-Pro

10" SZIKRAMENTES EGYETEMES FOGÓ AL-BR

SKU:

KEN5753825K

MPN:

246-1008

Ft70810.00

ÁFA nélkül

Ft89928.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Egyetemes fogó
    Rovátkolt szorítófelület csavaranyák, csavarok stb. megfogásához, oldalvágó él, és biztonsági csúszásvédő markolat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140406919

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa fajtája

    Serrated

    Szabványoknak megfelet

    ISO5746

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Szikrázásmentes kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No