Kennedy

0-15MM AXIÁL ÖNZÁRÓ FOGÓ - KARIMÁS, ÁTLAPOLT ÉS CSATLAKOZÓ ILLESZTÉSEKHEZ

SKU:

KEN5588340K

Ft16200.00

ÁFA nélkül

Ft20574.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Autó-karosszéria javításokhoz és lemezmunkákhoz. Krómozott acél test keskeny profilú pofákkal a szűk helyekre. Egyenes irányú pofamozgás. Nyomógombos kioldás az egykezes munkavégzés céljából. Nem igényel ideiglenes hegesztést a karosszériaelemek összeszerelési munkálatai alatt.


    Karimás, átlapolt és csatlakozó illesztésekhez
    Karimás-, átlapolt, és csatlakozó illesztések szorításához. Pofa szélessége: 45mm.
    Nyitás mélysége: 25mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140118829

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Nickel

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa fajtája

    Axial Grip

    Pofa hossza

    25mm

    Pofa nyitása

    15mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    210mm

    Típus

    Csúszó fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No