Kennedy

0-10MM AXIAL ÖNZÁRÓ FOG

SKU:

KEN5589210K

MPN:

AC2-0852

Ft10990.00

ÁFA nélkül

Ft13957.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Autó-karosszéria javításokhoz és lemezmunkákhoz. Krómozott acél test keskeny profilú pofákkal a szûk helyekre. Egyenes irányú pofamozgás. Nyomógombos kioldás az egykezes munkavégzés céljából. Nem igényel ideiglenes hegesztést a karosszériaelemek összeszerelési munkálatai alatt.


    Karimás-, átlapolt, és csatlakozó illesztések szorításához.
    Pofa szélessége: 45mm.
    Nyitás mélysége: 25mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140242593

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Nickel+ED Black

    Fogantyú anyaga

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Chrome Molybdenum

    Pofa fajtája

    JJ-Type

    Pofa hossza

    60.8mm

    Pofa nyitása

    10mm

    Speciális funkciók

    JJ-Type Clamps Two Flanged Laps

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    210mm

    Típus

    Öntapadó fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No