KennedyPro

8" SZIKRAMENTES OLDAL CSÍPŐFOGÓ

SKU:

KEN5753860K

Ft35270.00

ÁFA nélkül

Ft44792.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Oldalcsípőfogó
    A vágóél kismértékben eltolt, hogy lehetővé tegye a síkhoz minél közelebbi vágást. Biztonsági csúszásvédő markolat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140125148

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa anyaga

    Aluminium-Bronze

    Pofa fajtája

    Diagonal

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Szikrázásmentes átlós vágófogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No