Kennedy

7"SZIKRAMENTES FOGÓ BE-CU

SKU:

KEN5753440K

Ft69820.00

ÁFA nélkül

Ft88671.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Rovátkolt szorítófelület csavaranyák, csavarok stb. megfogásához, oldalvágó él, és biztonsági csúszásvédõ markolat.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140298941

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa fajtája

    Serrated

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Szikrázásmentes kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No