Kennedy-Pro

165MM PRO-TORQ SZIGETELT FOGÓ

SKU:

KEN5586820K

Ft5640.00

ÁFA nélkül

Ft7162.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pro-Torq
    Kettős anyagból készült markolatfogantyú csúszásgátlóval, duplán polírozott fejjel és csatlakozással, indukcióval edzett vágóélekkel és oldalmaróval.
    • Pofa stílus: fogazott
    • Pofa anyaga: acél
    • Markolat anyaga: polipropilén/hőre lágyuló műanyag
    • Ideális olyan környezetekhez, ahol ismétlődő munkát végeznek
    • KEN-558-6820K: 3 részes KEN-558-7000K készletben is kapható
    • KEN-558-6840K: 4 részes KEN-558-7020K készletben is kapható


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140118492

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Satin

    Fogantyú anyaga

    Termoplasztikus

    Non Sparking

    Yes

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa fajtája

    Fogazott

    Pofa hossza

    35mm

    Pofa nyitása

    30mm

    Sorozat

    Pliers

    Speciális funkciók

    Csúszásmentes kényelmi fogó Oldalvágó

    Szabványoknak megfelet

    DIN

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    165mm

    Típus

    Kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    Vágási kapacitás

    2mm

    VDE

    No