Kennedy

KRÓM-VANÁDIUM MIKROFOGÓ KÉSZLET, 6 DARABOS

SKU:

KEN5587470K

Ft17130.00

ÁFA nélkül

Ft21755.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    6 db-os készlet
    A párnázott cipzáras tartóban elasztikus szárszámrögzítő hurkok gondoskodnak a csípő és kombinált fogók biztonságos elhelyezéséről.


    Tartalom:
    1 db laposfogó - 130 mm
    1 db hajlított fejű fogó - 120 mm
    1 db csőrös fogó - 130 mm
    1 db hegyes fogó - 150 mm
    1 db átlós csípőfogó - 110 mm
    1 db csípőfogó - 110 mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140249271

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    ESD

    No

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Pofa fajtája

    Serrated Smooth

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Fogókészlet

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No