Ft6420.00
ÁFA nélkül
Ft8153.40
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Elektrosztatikus szétszóródást segítő markolat mely csökkenti az elektrosztatikus energiák által okozott sérülések valószínűségét érzékeny műszerek esetén. Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít.
KEN-558-9060K - Mikrocsípő
KEN-558-9080K - Oldalcsípő
KEN-558-9120K - Laposcsőrű
KEN-558-9130K - Hosszúcsőrű
KEN-558-9150K - Tűhegyű
KEN-558-9160K - Hajlítottcsőrű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140043510 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | Yes |
Felületkezelés/bevonat | Polished |
Fogantyú anyaga | Rubber |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Carbon Steel |
Pofa fajtája | Needle Nose |
Pofa hossza | 41.3mm |
Pofa nyitása | 1.4mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 140mm |
Típus | Tűs orrfogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 1,0-től 1,4-ig |
VDE | No |