Kennedy

130MM ESD HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ

SKU:

KEN5589130K

Ft3990.00

ÁFA nélkül

Ft5067.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Elektrosztatikus szétszóródást segítő markolat mely csökkenti az elektro­szta­ti­kus energiák által okozott sérülések valószínűségét érzé­keny műszerek esetén. Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít.


    KEN-558-9060K - Mikrocsípő
    KEN-558-9080K - Oldalcsípő
    KEN-558-9120K - Laposcsőrű
    KEN-558-9130K - Hosszúcsőrű
    KEN-558-9150K - Tűhegyű
    KEN-558-9160K - Hajlítottcsőrű


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140043497

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    Yes

    Felületkezelés/bevonat

    Polished

    Fogantyú anyaga

    Rubber

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Drop Forged Carbon Steel

    Pofa fajtája

    Needle Nose

    Pofa hossza

    36mm

    Pofa nyitása

    mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    130mm

    Típus

    Tűs orrfogó

    UNSPSC Code

    27112100

    Vágási kapacitás

    VDE

    No