Kennedy

120MM/4.3/4" KRÓM-VANÁDIUM MIKROFOGÓK

SKU:

KEN5587430K

Ft2820.00

ÁFA nélkül

Ft3581.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magas minőségű króm-nikkel acélból indukciósan hőkezelt, köszörült vágóélekkel. Duplán bevont PVC-markolatok a felhasználó kényelme és a könnyebb kezelés érdekében. Gyengéd, finom és pontos munkákhoz folyamatos gyártási környezetben. Rugós nyílás a műveletek gyors ismételhetősége és a kezelő kényelme érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140249608

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Pofa fajtája

    Smooth

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    120mm

    Típus

    Tűs orrfogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No