Ft4850.00
ÁFA nélkül
Ft6159.50
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Elektrosztatikus szétszóródást segítő markolat mely csökkenti az elektrosztatikus energiák által okozott sérülések valószínűségét érzékeny műszerek esetén. Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít.
KEN-558-9060K - Mikrocsípő
KEN-558-9080K - Oldalcsípő
KEN-558-9120K - Laposcsőrű
KEN-558-9130K - Hosszúcsőrű
KEN-558-9150K - Tűhegyű
KEN-558-9160K - Hajlítottcsőrű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140043527 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | Yes |
Felületkezelés/bevonat | Polished |
Fogantyú anyaga | Rubber |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Drop Forged Carbon Steel |
Pofa fajtája | Diagonal |
Pofa hossza | 11.3mm |
Pofa nyitása | 1.6mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 110mm |
Típus | Ferde csípőfogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 1,2-től 1,6-ig |
VDE | No |