Ft25510.00
ÁFA nélkül
Ft32397.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Box Ring Type
Manufactured from a single piece casting of malleable iron. Overall clearance around spanner 22mm (7/8”) for easier fitting on insulated copper cylinders. The handle can be struck to loosen very tight immersion heaters.
Capacity: 86mm (3 3/8”).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Monument |
Darabszám | 1 |
EAN | 5015375003612 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú típusa | Egyenes |
Gyártó cikkszáma | 361T |
Pofa típusa | Alap |
Típus | Csőkulcs |
UNSPSC Code | 27111708 |