Ft36874.00
ÁFA nélkül
Ft46829.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tightens and loosens nuts in particularly awkward positions such as under basins and behind pipes. Handle manufactured from solid steel with removable tommy bar.
Hardened serrated steel head and jaws. The spare jaw can be stored on the handle.
Capacity: 10 - 32mm (3/8” - 1 1/4”).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Monument |
Darabszám | 1 |
EAN | 5015375003476 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Fogantyú típusa | Egyenes |
Gyártó cikkszáma | 345V |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa típusa | Alap |
Teljes hossz | 390mm |
Típus | Vízszerelő szorítókulcsok |
UNSPSC Code | 27111708 |