noscriptRidgid 31305 E-110 OFFSET HEX WRENCH (BOEING SPANNER) 31305 | Cromwell Tools

Ridgid

31305 E-110 OFFSET HEX WRENCH (BOEING SPANNER)

SKU:

RIG5643130Q

MPN:

31305

Ft62872.00

ÁFA nélkül

Ft79847.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Handle manufactured from forged cast iron with high strength ‘I’-beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. High alloy steel jaw with knurled adjustment screw. Offset handle for areas of restricted access. For use on all hex nuts, square nuts, unions and valve packing nuts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ridgid

    Darabszám

    1

    EAN

    0095691313058

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Öntöttvas

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Eltolás

    Gyártó cikkszáma

    31305

    Kapacitás

    67mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    67mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa típusa

    Hatszögletű:

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 9001-2000 ISO 10097

    Teljes hossz

    241mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708