Ft110314.00
ÁFA nélkül
Ft140098.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The parallel opening jaw to the handle and the narrower hook jaw allows access in restricted areas. The aluminium handle is identical in construction to the conventional cast iron pipe wrench, but is nearly 40% lighter.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ridgid |
Darabszám | 1 |
EAN | 0095691894403 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Piros |
Fogantyú típusa | Eltolás |
Gyártó cikkszáma | 89440 |
Kapacitás | 65mm |
Legnagyobb pofakapacitás | 65mm |
Pofa anyaga | Öntöttvas |
Pofa típusa | Alap |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 9001-2000 ISO 10097 |
Teljes hossz | 450mm |
Típus | Csőkulcsok |
UNSPSC Code | 27111708 |