Kennedy

HAJLÍTOTT ALUMÍNIUM CSŐKULCS 350MM

SKU:

KEN5881640K

Ft9730.00

ÁFA nélkül

Ft12357.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A markolat rendkívül könnyű alumíniumból készült, ami ugyanolyan masszív, mint a nagy teherbírású öntöttvas. A pofa nyílása párhuzamos a markolattal, így ideális fej fölötti használatra. A keskeny pofával könnyebb szűk helyeken használni.
    Csőméret 60 mm (2 3/8").
    Hosszúság: 350 mm (14").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140258211

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú típusa

    Eltolás

    Kapacitás

    60mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    60mm

    Pofa típusa

    Alap

    Teljes hossz

    350mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708