noscriptRidgid 31010 10" HEAVY DUTY STRAGHT PIPE WRENCH 31010 | Cromwell Tools

Ridgid

31010 10" HEAVY DUTY STRAGHT PIPE WRENCH

SKU:

RIG5643101D

MPN:

31010

Ft42272.00

ÁFA nélkül

Ft53685.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Manufactured from forged cast iron the high strength “I” beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. The replaceable jaws are manufactured from hardened and ground high alloy steel, with a high grip serrated contact surface. Fully floating hook jaw with spring suspension for rapid grip and release. Knurled adjustment nut.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ridgid

    Darabszám

    1

    EAN

    0095691310101

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Öntöttvas

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Egyenes

    Gyártó cikkszáma

    31010

    Kapacitás

    40mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    40mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa típusa

    Alap

    Szabványoknak megfelet

    Vágóhorog

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708