Ft10700.00
ÁFA nélkül
Ft13589.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Két darab önzáró, többcélú kulcsból álló készlet. 200 mm (8") - es kulcs maximum 25 mm-es átmérőkhöz, 300 mm (12")-es kulcs maximum 35 mm-es átmérőkhöz. Használható csövekhez, csavarokhoz, csapszegekhez és lekerekített fejű csavarokhoz. Süllyesztékben kovácsolt, teljes felületen krómozott acélból.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140161382 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Krómozott acél |
Fogantyú színe | Ezüst |
Fogantyú típusa | Krumpli |
Kapacitás | 35mm |
Legnagyobb pofakapacitás | 35mm |
Pofa anyaga | Krómozott acél |
Pofa típusa | Hatszögletű: |
Szabványoknak megfelet | GGG-W-651E |
Teljes hossz | 300mm |
Típus | Csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111708 |
Védelmi funkciók | Önbeállító |