Kennedy

8" CSŐKULCS IPARI CÉLRA

SKU:

KEN5883080K

Ft3810.00

ÁFA nélkül

Ft4838.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A pofák fordított irányban fogazottak egy biztosabb fogás érdekében. Cs'szerel' iparban használják, csövek és csavarok megfogásához. -ntöttvas keret, süllyesztékben kovácsolt nyél és pofák. A mozgó részek h'kezeltek. BS 3594 : Part 2 szerint gyártva. Ipari célra - Ipari alkalmazáshoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140142428

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Öntöttvas

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Állítható

    Kapacitás

    27mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    27mm

    Pofa anyaga

    Ehullott kovácsolt

    Pofa típusa

    Alap

    Szabványoknak megfelet

    BS 3594: Rész 1

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708