Ft49412.00
ÁFA nélkül
Ft62753.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For use in confined spaces e.g. in trenches or where a pipe is near a wall. Can be used to tighten or untighten without loosening the chain loop. Hardened and tempered drop forged steel jaws with drop forged steel handle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 1 |
EAN | 0734442113522 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Fogantyú színe | Kék |
Fogantyú típusa | Egyenes |
Gyártó cikkszáma | T240 |
Legnagyobb pofakapacitás | 100mm |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa típusa | Alap |
Teljes hossz | 1295mm |
Típus | Láncos kulcsok |
UNSPSC Code | 27111708 |