noscriptKennedy DUPLA CSŐPEREMEZŐ KÉSZLET 3/16-5/8" 9 DARABOS | Cromwell Tools

Kennedy

DUPLA CSŐPEREMEZŐ KÉSZLET 3/16-5/8" 9 DARABOS

SKU:

KEN5889550K

Ft14160.00

ÁFA nélkül

Ft17983.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Maximum 1 mm (0.040") falvastagságú puha acél-, alumínium- és rézcsövek dupla peremezéséhez, SAE 45° rendszer szerint. Hőkezelt, köszörült, ötvözött acélból készült forgócsúcs, krómozott a súrlódások csökkentésének érdekében. Hőkezelt, kovácsolt szorítókengyel. Az adapterek feketeoxidáltak és tisztán feliratozottak a könnyebb azonosításért. Egyszerű peremezéshez is használható. Méretek: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, és 5/8” külső átmérőjű csövekhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043022

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    DFT625

    Kompatibilis csőanyag

    Alumínium Réz

    Kompatibilis csőméret

    1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16in.

    Típus

    - Tágító szerszámok

    UNSPSC Code

    23241610