Monument

266E SIZE 2A COPPER PIPECUTTER

SKU:

MON5880266E

MPN:

266E

Ft19992.00

ÁFA nélkül

Ft25389.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Capacity: 12.7 - 44mm. Weight: 458g. Supplied with spare cutter in the fluted handle.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Monument

    Cső kapacitása

    12.7 to 44mm

    EAN

    5015375002660

    ECLASS Code

    21040300

    Gyártó cikkszáma

    266E

    Hengerek száma

    2

    Kompatibilis csőanyag

    Réz

    Kompatibilis csőél

    Külső

    Maximális csőkapacitás

    1-1/2mm

    Minimális csőkapacitás

    1/2mm

    Penge anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Tartalék vágó hornyos fogantyúval

    Test anyaga

    Cink

    Típus

    Állítható csővágó

    UNSPSC Code

    23241610

    Vágókerekek száma

    1