Ft104770.00
ÁFA nélkül
Ft133057.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
GLM
For use when free hand bending, floor support bending or vice held bending. Fitted with aluminium formers, rollers, tube locator and tubular steel handles to make smooth perfect bends.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Cső kapacitása | 22mm |
EAN | 0686182000016 |
ECLASS Code | 21043090 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | T591057 |
Hajlítás módja | Kar |
Kompatibilis csőanyag | Rozsdamentes |
Korábbi anyag | Alumínium |
Maximális hajlítási szög | 90° |
Speciális funkciók | Fokozott skála |
Teljes hossz | 785mm |
Típus | Csőszerelés – Csőhajlítók |
UNSPSC Code | 27112501 |
Vezető anyaga | Alumínium |