Ft6350.00
ÁFA nélkül
Ft8064.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
TB3190
Alkalmas vörösréz, alumínium és sárgaréz csövekhez.
• Cső külső átmérője: 6, 8 és 10 mm.
• Max. hajlítási szög: 90°
• Hajlítás módja: karos
• Végtípus: balos/eltolóíves/jobbos
• Vezetőalkatrészek anyaga: alumínium
• Alakítópofa anyaga: alumínium
• Nyél anyaga: alumínium
• Hossz: 242 mm
• Mérőskálával a részleges hajlításokhoz"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140468177 |
ECLASS Code | 21043090 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Hajlítás módja | Kar |
Kompatibilis csőanyag | Alumínium Réz |
Korábbi anyag | Alumínium |
Maximális hajlítási szög | 90° |
Speciális funkciók | Fokozott skála |
Teljes hossz | 242mm |
Típus | Csőszerelés – Csőhajlítók |
UNSPSC Code | 27112501 |
Vég típusa | Balra Jobb |
Vezető anyaga | Alumínium |