Ft4590.00
ÁFA nélkül
Ft5829.30
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Réz- és vékonyfalú acélcsövek pontos hajlításához egészen 180°-ig. Torzulásmentes hajlítást eredményez. 12, 15 és 22 mm külső átmérőjű csövekhez. Ajánlott rézcsöves hideg- és melegvíz vezetékekhez, légkondicionálókhoz. Hajlító-és vezető sinek a készlet tartozékai, de külön is rendelhetők (lásd alább).
Former Only = Hajlító sín
Guide Only = Vezető sín
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140142879 |
ECLASS Code | 21043090 |
Hajlítás módja | Kar |
Kompatibilis csőanyag | Réz |
Maximális hajlítási szög | 180° |
Típus | Útmutató |
UNSPSC Code | 27112501 |
Vezető anyaga | Alumínium |