noscriptSenator 8 DB-OS FESTŐKÉSZLET SEN-533-3100K | Cromwell Tools

Senator

8 DB-OS FESTŐKÉSZLET

SKU:

SEN5333100K

MPN:

SEN-533-3100K

Ft4890.00

ÁFA nélkül

Ft6210.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    A készlet tartalma: Standard festőkészlet: kalickás festőhenger tartó, közepes szálú festőhenger, műanyag festéklehúzó tálca. Festőkészlet emulziós és fényes festékekhez: mini festőhenger + tartalék henger, 50 mm-es ecset, festéklehúzó tálca és 3.70x2.80 m-es polietilén takarófólia.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    8

    EAN

    5036140027633

    ECLASS Code

    21043000

    Görgő hossza

    4 8in.

    Henger alapjának átmérője

    (3) 8mm

    Henger mérete (festőhenger hossza)

    Közepes Rövid

    Megfelelő festéktípusok

    Emulzió Fényesség

    UNSPSC Code

    31211900