Kennedy

230MM/9" FESTŐHENGER DURVA FELÜLETEKHEZ

SKU:

KEN5334300K

Ft1800.00

ÁFA nélkül

Ft2286.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas emulziós és falfestékekhez, durva felületre. Használható vinilselyem és vinilmatt festékekhez, kültéri festésre durva felületeken pl. beton, tégla és texturált felületek. 230 mm-es KENNEDY kalickás fest'henger tartókhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140045828

    ECLASS Code

    21049115

    Felületek

    Durva

    Görgő hossza

    9.0in.

    Henger alapjának átmérője

    5.9mm

    Henger mérete (festőhenger hossza)

    Hosszú

    Hüvely anyaga

    Shepsil (termék vagy márkaneve)

    Megfelelő festéktípusok

    Összes

    UNSPSC Code

    31211906