Ft960.00
ÁFA nélkül
Ft1219.20
ÁFÁ-val
A közepes szálhossz sima felületek, a hosszú szálhossz durva felületek festésére alkalmas. SENATOR 180 mm-es és 230 mm-es kalickás fest'henger tartókhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140045989 |
ECLASS Code | 21049115 |
Felületek | Dohányzás |
Görgő hossza | 9.0in. |
Henger alapjának átmérője | (3) 8mm |
Henger mérete (festőhenger hossza) | Közepes |
Hüvely anyaga | Poliészter |
Megfelelő festéktípusok | Emulzió |
UNSPSC Code | 31211906 |