Senator

180MM/7" GAZDASÁGOS FESTŐHENGER

SKU:

SEN5334200K

Ft900.00

ÁFA nélkül

Ft1143.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A közepes szálhossz sima felületek, a hosszú szálhossz durva felületek festésére alkalmas. SENATOR 180 mm-es és 230 mm-es kalickás fest'henger tartókhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140045941

    ECLASS Code

    21049115

    Felületek

    Dohányzás

    Görgő hossza

    7.0in.

    Henger alapjának átmérője

    (3) 8mm

    Henger mérete (festőhenger hossza)

    Közepes

    Hüvely anyaga

    Poliészter

    Megfelelő festéktípusok

    Emulzió

    UNSPSC Code

    31211906