Ft2590.00
ÁFA nélkül
Ft3289.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ez az innovatív eszköz két állásban hosszabbítható meg: a hosszabbító rúd kinyúlása 430-680 mm (17"-27"), majd a fest'henger tartó 900 mm (36") hosszra nyújtható. Kalickás fest'henger tartó átmér'je: 38 mm. SENATOR fest'hengerekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140046016 |
ECLASS Code | 21041103 |
Fej típusa | Ketrec |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Görgő hossza | 9.0in. |
Henger alapjának átmérője | (3) 8mm |
Hosszabbítás tartománya | 0.43 - 0.9m |
Típus | Görgőkeret |
UNSPSC Code | 31211906 |