noscriptKennedy 5 DB-OS KÉSZLET 3.0-5.0MM DUGÓKULCS CSAVARHÚZÓ NYÉLLEL | Cromwell Tools

Kennedy

5 DB-OS KÉSZLET 3.0-5.0MM DUGÓKULCS CSAVARHÚZÓ NYÉLLEL

SKU:

KEN5729888K

Ft2440.00

ÁFA nélkül

Ft3098.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi választék kisméretú csavarhúzókókból. Kombinált készletek szerszámai szénacélból ké­szülnek (csipeszek rozsdamentes acélból). Csak behajtókat (csavarhúzó, hatszög, dugófej) tartalma­zó készletek pengéi nikkel-króm-molibdénnel ötvözött acélból készülnek.


    KEN-572-9886K: 5 darabos hatszögkulcs készlet
    Összetétel: Hatszög: 0.9, 1.3, 1.5,2.0 és 2.5mm.


    KEN-572-9887K: 5 darabos gömbvégű hatszögkulcs készlet
    Összetétel: Hatszög gömbvék: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 és 3.0mm.


    KEN-572-9888K: 5 darabos dugókulcs készlet
    Összetétel: Hatszög: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 és 5.0mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140121669

    ECLASS Code

    21040190

    Penge anyaga

    Nikkel-molibdén acél

    Szigetelt

    No

    Típus

    Anya meghajtó készlet

    UNSPSC Code

    27111702