Ft5675.00
ÁFA nélkül
Ft7207.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The easy to use solution for precise mitre cuts. Patented storage system for storing saw. 90° and 45° mitre slots as well as 22.5° for octagonal shapes. Manufactured from
lightweight high impact ABS plastic.
Length: 300mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belső hossz | 58mm |
Belső szélesség | 143mm |
Brand | Stanley |
EAN | 3253561192128 |
ECLASS Code | 21040200 |
Gérvágó szöge | 22.5 45 90° |
Gyártó cikkszáma | 1-19-212 |
Penge anyaga | Műanyag |
Teljes hossz/fejméret | 229mm |
Típus | Mitre Block |
Tömb anyaga | ABS |
UNSPSC Code | 60121409 |