Ft11885.00
ÁFA nélkül
Ft15093.95
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Universal Type
For bleeding air from radiators. Suitable for 3/8" and 10mm square section radiator vent plugs and bleed screws with 14mm internal hexagon. Sliding tommy bar for use in areas with restricted access. Manufactured from case hardened steel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Monument |
EAN | 5015375020527 |
ECLASS Code | 22390407 |
Gyártó cikkszáma | 2052R |
Hegy típusa | Imbusz Négyzet |
Típus | Radiátor kulcs |
UNSPSC Code | 40101800 |