noscriptSitesafe SITESAFE DÖNGÖLŐ 14.5KG S65424 | Cromwell Tools

Sitesafe

SITESAFE DÖNGÖLŐ 14.5KG

SKU:

SSF5226569E

MPN:

S65424

Ft37570.00

ÁFA nélkül

Ft47713.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acélból készült döngölő ideális megoldás oszlopok, cölöpök földbe történő beveréséhez. Biztonságosabb és pontosabb megoldás mint a kalapácsolás.
    Hossz: 710mm (28”).
    Max. oszlop amihez használható: 150mm (6”) átméró
    Súly: 14.5Kg (32 lb).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228306

    ECLASS Code

    21041000

    Fej hossza

    710mm

    Fej súlya

    14.5kg

    Fej szélessége

    150mm

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    5226569E

    Használatra ezzel:

    Fence Posts

    Művelet típusa

    Rángolás

    Overall Weight

    14.5kgkg

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Penge/Fej anyaga

    Acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    710mm

    UNSPSC Code

    27112000

    Warranty

    No