Sitesafe

SITESAFE SULYOK 5.40KG/12LB

SKU:

SSF5223810A

MPN:

S61414

Ft22770.00

ÁFA nélkül

Ft28917.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális kialakítású 'túlsúlyos' fej mely kerítésoszlopok beverésére használható. 900mm (36 in) hosszú hikorifa nyél.
    Teljes hossz: 950mm
    Fej mérete: 115 x 130mm diameter.
    Súly: 4.50kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228207

    ECLASS Code

    21041000

    Fej hossza

    115mm

    Fej súlya

    5.4kg

    Fej szélessége

    130mm

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Gyártó cikkszáma

    5223810A

    Használatra ezzel:

    Construction

    Művelet típusa

    Rángolás

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Penge/Fej anyaga

    Öntöttvas

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    950mm

    UNSPSC Code

    27112000

    Warranty

    No