noscriptSpear & Jackson 4822-SG 22" BYPASS ACTIONLOPPERS 4822RSA | Cromwell Tools

Spear & Jackson

4822-SG 22" BYPASS ACTIONLOPPERS

SKU:

S&J5224822S

MPN:

4822RSA

Ft14294.00

ÁFA nélkül

Ft18153.38

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Hardened carbon steel blades for strength and durability. Teflon® coated blades to aid smooth cutting, light yet tough tubular steel handles with rust resistant vinyl coating, soft feel grip for a comfortable non-slip grip and shock absorbers to prevent jarring.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5012095006039

    ECLASS Code

    21040302

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    4822RSA

    Maximális vágási kapacitás

    32mm

    Penge anyaga

    Edzett szénacél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Teflon®

    Penge hossza

    77mm

    Sorozat

    Razorsharp Active

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    560mm

    Tengely anyaga

    Steel

    Tömeg

    1kg

    UNSPSC Code

    27112007

    Vágási művelet

    Bypass

    Warranty

    5 Year