Kennedy

3.0MM EGYEDI KARAKTER BEFOGÓ SZERKEZET

SKU:

KEN5609500K

Ft90510.00

ÁFA nélkül

Ft114947.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Nikkelezett, szénacélból gyártott, nagyon pontos méretű számok és betűk. Minden típusú jelöléshez, egyszerre történ' gyors és pontos beütéshez. Karakterek száma: 8 és 10 karakter között. A készlet tartalmaz egy csipeszt amely segítségével könnyen kirakhatók a kívánt szám/betű kombinációk. Beüt' bélyeg szára recézett és műanyag, ütésálló kézvéd'vel ellátott. Hatszögkulcs a rögzít' csavarhoz. 100 darab különböz' karakter és szóköz a legáltalánosabb kombinációkhoz. Pontos összetétel minden doboz fedelén. Szivaccsal bélelt műanyag tárolódobozban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bélyegző típusa

    Számlőtartó

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140119406

    ECLASS Code

    21040704

    Impression betűtípus

    Pozitív behúzás

    Karakter leírása

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    27112305