Pryor

6.0mm (1/4") LETTER PUNCHES (SET-27)

SKU:

PRY5603430D

MPN:

PP27060

Ft32336.00

ÁFA nélkül

Ft41066.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Positive Indent (Standard)
    Manufactured from Sheffield tool steel nickel plated. With chamfered edges to prevent damaging the surface of the workpiece. For making a clear permanent mark legible even after subsequent painting or plating. Positive Indent (Standard)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készle leírása

    A-tól Z-ig és & betűk

    Bélyegző típusa

    Kézi beütők

    Brand

    Pryor

    Darabszám

    27

    EAN

    5022044003408

    ECLASS Code

    21040704

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    PP27060

    Impression betűtípus

    Pozitív behúzás

    Karakter leírása

    A-tól Z-ig

    Karakter magassága

    6mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001:2000

    Tartalmazza:

    Szimbólum: &

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    27112305