Senator

6.0MM BETŰBEÜTŐ KÉSZLET (27 DB-OS)

SKU:

SEN5603600K

MPN:

SEN-560-3600K

Ft21960.00

ÁFA nélkül

Ft27889.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Általános minőség, 800N/mm2 szilárdsággal. Keménység a munkafelületeken: 58 - 60 HRC. Karakterek a DIN1451 szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készle leírása

    A-tól Z-ig terjedő betűk

    Anyag

    Szénacél

    Bélyegző típusa

    Kézi beütők

    Brand

    Senator

    Darabszám

    27

    EAN

    5036140008083

    ECLASS Code

    21040704

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Impression betűtípus

    Alap

    Karakter leírása

    A-tól Z-ig

    Karakter magassága

    6.0mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1451

    Tartalmazza:

    Betűk: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    27112305