Ft7340.00
ÁFA nélkül
Ft9321.80
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Általános minőség, 800N/mm2 szilárdsággal. Keménység a munkafelületeken: 58 - 60 HRC. Karakterek a DIN1451 szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készle leírása | Számok 0-tól 9-ig |
Anyag | Szénacél |
Bélyegző típusa | Kézi beütők |
Brand | Senator |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140008021 |
ECLASS Code | 21040704 |
Felületkezelés/bevonat | Nikkelezett |
Impression betűtípus | Alap |
Karakter leírása | 0° Háromszög |
Karakter magassága | 6.0mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 1451 |
Tartalmazza: | Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8 |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 27112305 |