Kennedy

X 3MM BETŰ KARAKTER

SKU:

KEN5608430K

Ft1370.00

ÁFA nélkül

Ft1739.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Nikkelezett, szénacélból gyártott, nagyon pontos méretű számok és betűk. Minden típusú jelöléshez, egyszerre történő gyors és pontos beütéshez. Karakterek száma: 8 és 10 karakter között. A készlet tartalmaz egy csipeszt amely segítségével könnyen kirakhatók a kívánt szám/betű kombinációk. Beütő bélyeg szára recézett és műanyag, ütésálló kézvédővel ellátott. Hatszögkulcs a rögzítő csavarhoz. 100 darab különböző karakter és szóköz a legáltalánosabb kombinációkhoz. Pontos összetétel minden doboz fedelén. Szivaccsal bélelt műanyag tárolódobozban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szénacél

    Bélyegző típusa

    Fount karakter

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140297326

    ECLASS Code

    21040704

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Impression betűtípus

    Pozitív behúzás

    Karakter leírása

    X

    Karakter magassága

    3.0mm

    Teljes hossz

    19mm

    UNSPSC Code

    27112305