noscriptKennedy 3.0MM 100 DB-OS KÉZI BEÜTŐ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

3.0MM 100 DB-OS KÉZI BEÜTŐ KÉSZLET

SKU:

KEN5609300K

Ft249130.00

ÁFA nélkül

Ft316395.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Nikkelezett, szénacélból gyártott, nagyon pontos méretű számok és betűk. Minden típusú jelöléshez, egyszerre történő gyors és pontos beütéshez. Karakterek száma: 8 és 10 karakter között. A készlet tartalmaz egy csipeszt amely segítségével könnyen kirakhatók a kívánt szám/betű kombinációk. Beütő bélyeg szára recézett és műanyag, ütésálló kézvédővel ellátott. Hatszögkulcs a rögzítő csavarhoz. 100 darab különböző karakter és szóköz a legáltalánosabb kombinációkhoz. Pontos összetétel minden doboz fedelén. Szivaccsal bélelt műanyag tárolódobozban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szénacél

    Bélyegző típusa

    Betűs beütőkészletek

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    100

    EAN

    5036140119390

    ECLASS Code

    21040704

    Impression betűtípus

    Pozitív behúzás

    Karakter leírása

    0° Háromszög A-tól Z-ig

    Karakter magassága

    3.0mm

    Tartalmazza:

    (1) Q (1) W (1) Y (1) Z (2) C (2) , (Comma) (2) G (2) H (2) J (2) - (Kötőjel) (2) P (2) / (Perjel) (2) X (3) 5 (3) 6 (3) 7 38 (13) 3in. (3) O (3) R (3) S (4) 1 (4) 2 (4) 3 (4) E Számlőtartó

    UNSPSC Code

    27112305