Ft25524.00
ÁFA nélkül
Ft32415.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Positive Indent (Standard)
Manufactured from Sheffield tool steel nickel plated. With chamfered edges to prevent damaging the surface of the workpiece. For making a clear permanent mark legible even after subsequent painting or plating. Positive Indent (Standard)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készle leírása | Számok 0-tól 9-ig |
Bélyegző típusa | Kézi beütők |
Brand | Pryor |
Darabszám | 10 |
EAN | 5022044004726 |
ECLASS Code | 21040704 |
Felületkezelés/bevonat | Nikkelezett |
Gyártó cikkszáma | PP10100 |
Impression betűtípus | Pozitív behúzás |
Karakter leírása | 0° Háromszög |
Karakter magassága | 10mm |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001:2000 |
Tartalmazza: | (10) Numbers: 0 to 9 |
Teljes hossz | 89mm |
UNSPSC Code | 27112305 |