noscriptPryor 1.5mm (1/16") FIGURE PUNCHES (SET-10) PP10015 | Cromwell Tools

Pryor

1.5mm (1/16") FIGURE PUNCHES (SET-10)

SKU:

PRY5603402B

MPN:

PP10015

Ft12764.00

ÁFA nélkül

Ft16210.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Positive Indent (Standard)
    Manufactured from Sheffield tool steel nickel plated. With chamfered edges to prevent damaging the surface of the workpiece. For making a clear permanent mark legible even after subsequent painting or plating. Positive Indent (Standard)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készle leírása

    Számok 0-tól 9-ig

    Bélyegző típusa

    Kézi beütők

    Brand

    Pryor

    Darabszám

    10

    EAN

    5022044000063

    ECLASS Code

    21040704

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    PP10015

    Impression betűtípus

    Pozitív behúzás

    Karakter leírása

    0° Háromszög

    Karakter magassága

    1.5mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001:2000

    Tartalmazza:

    (10) Numbers: 0 to 9

    Teljes hossz

    63.5mm

    UNSPSC Code

    27112305